Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo SNCB-80
Bride articulée SNCB
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SNCB-80
Rubix :0326-2180727
Fabricant :174394
EAN :4052568014049

Détails articles : CHAPE AR FEM ALU MP2 SNCB-80 VERIN ISO D80 +AXE
Bride orientable SNCB-80 Encombrement=80, Conforme à la norme=ISO 15552, Variantes=Excellente protection contre la corrosion, Classification de la résistance à la corrosion CRC=2, Température ambiante=-40 - 90 °C
Informations techniques
Attributs
| Type | bride articulée |
|---|---|
| Raccordement 1 | 80 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
69,92 € HT
/ unité
83,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours