Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo HPVS-14-40-A

Separateur

Voir les informations techniques

Références

Festo :HPVS-14-40-A
Rubix :0326-2564587
Fabricant :2095361
EAN :4052568251321
SEPARATEURS HPVS-14-40-A

Résumé technique

Typedéconnecteur

Détails articles : SEPARATEURS HPVS-14-40-A


Séparateur HPVS-14-40-A Course=40 mm, Diamètre de piston=14 mm, Précision d'échange max.=0,3 mm, Jeu de poussoir Sx max.=0,05 mm, Jeu de poussoir Sz max.=0,03 mm

Informations techniques


Attributs
Typedéconnecteur
629,15 € HT
/ unité
754,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours