Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo NPFV-AF-G14-G14-MF
Adaptateur NPFV
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :NPFV-AF-G14-G14-MF
Rubix :0326-2566765
Fabricant :563398
EAN :4052568099800
Détails articles : ADAPTATEUR NPFV-AF-G14-G14-MF
Adaptateur NPFV-AF-G14-G14-MF Diamètre nominal=6 mm, Pression de service=2 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Raccord pneumatique 1=G1/4, Raccord pneumatique 2=G1/4
Informations techniques
Attributs
| Type | adaptateur npfv |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,07 € HT
/ unité
74,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours