Équerre SAM E2-250, Précision: classe 2 : ± (20 + L/10) µm
Equerre A Chapeau 90° 155X100 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :E2-250
Rubix :0149-5014324
EAN :3272670255210




Résumé technique
| Type | équerre à chapeau (à vis), 90°, précision classe 2 |
|---|
Documents
Détails articles : EQUERRE A CHAPEAU E2-250
Précision classe 2 : ± (20 + L/10) µm.
Informations techniques
Attributs
| Type | équerre à chapeau (à vis), 90°, précision classe 2 |
|---|---|
| Précision | classe 2 : ± (20 + l/10) µm |
| Longueur de branche | 7,5 mm |
| Taille | 255 x 160 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
82,85 € HT
/ unité
99,42 € TTC
- Epuisé