Casques et bouchons communiquant 3M 7000108540, Indice global d'affaiblissement SNR : 32 dB

CASQUE LITE COM PMR 446 MICRO ELEC SERRE-TETE

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000108540
Rubix :2771-6103551
Fabricant :7000108540
EAN :07318640063280
CASQUE LITE COM PMR 446 MICRO ELEC SERRE-TETE
video-play-icon.png
brand logo

Résumé technique

Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Typecasque audio
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CASQUE LITE COM PMR 446 MICRO ELEC SERRE-TETE


Les casques 3M™ PELTOR™ LiteCom sont des protections auditives robustes dotées d'une radio de communication bidirectionnelle intégrée. Avec 38 sous-canaux, ces casques permettent une communication individuelle sur le même canal. Le microphone antibruit dynamique avec commande vocale (VOX) offre un fonctionnement mains libres, et la prise jack externe permet de connecter un appareil mobile ou une autre radio de communication bidirectionnelle.

Caractéristiques
Les principales caractéristiques du casque 3M™ PELTOR™ LiteCom incluent une radio de communication bidirectionnelle, 8 canaux dans la bande PMR de 446 MHz, 38 sous-canaux, une mise hors tension automatique, une indication sur l’état de la batterie, et un système à menu vocal.

Spécifications
- Autonomie: environ 20 heures
- Caractéristiques: communication bidirectionnelle, émetteur intégré
- Classe CSA: B
- Direction de la communication: 2 faces
- Poids net: 394 g
- Type de batterie: AA jetable, AA ou Batterie NiMH rechargeable
- Température d’utilisation: -20°C à +55°C
- Température de stockage: -20°C à +55°C
- Durée de vie recommandée: 5 ans (produit), 1 an (batterie)
- Fréquence: 446 MHz (PMR)
- Mode de fonctionnement: Simplex
- Canaux: 8 (PMR)
- Grille de canaux: 6,25 kHz
- Modulation: FM: 2,5 kHz
- Microphone: Compensation de bruit Electret (MT53)
- Sensibilité de réception: Typique 122 dBm
- Squelch: CTCSS (38 sous canaux)
- Puissance de sortie: 150 mW
- Portée: jusqu’à 3 km selon les conditions

Normes
Le casque 3M™ PELTOR™ LiteCom est testé et homologué en accord avec les normes suivantes: EN 352-1:2002, EN 352-3:2002, EN 62479:2010, EN 300 296-2 V1.3.1, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-5 V1.3.1, EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A11:2009 +A12:2011 +AC:2011, EN 50581:2012.
Il est conforme aux directives EPI 89/686/CEE, R&TTE 1999/5/CE, RoHS 2011/65/UE, et testé selon les normes mentionnées.

Informations sur la marque
3M est une marque de premier plan dans le domaine de la protection individuelle, connue pour sa vaste gamme d'équipements de sécurité. Des lunettes de protection à la protection auditive et respiratoire, les produits 3M allient innovation et qualité.
présence de SVHC >0,1% - Substance : Diazene-1,2-dicarboxamide (C,C'-azodi(formamide)
Cas : 123-77-3

Points forts

- Protection auditive avec radio bidirectionnelle intégrée
- Microphone à compensation de bruit
- Système de menu à guidage vocal pour un fonctionnement mains libres
- Indication du niveau de charge de la batterie

Applications

Le casque 3M™ PELTOR™ LiteCom est idéal pour une communication efficace dans les environnements très bruyants, adapté aux professionnels de la maintenance, de la construction, des opérations de machine, dans des secteurs comme la construction, l’agriculture, l’extraction minière ou l’industrie forestière.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Indice global d'affaiblissement SNR32 dB
Typecasque audio
Poids857 g
Couleurnoir

Foire aux questions


Le casque 3M MT5308N intègre une radio de communication bidirectionnelle analogique.

Le casque 3M MT5308N propose 8 canaux et 38 sous-canaux, ce qui permet aux utilisateurs de communiquer individuellement sur le même canal.

Le casque 3M MT5308N dispose d'une entrée auxiliaire qui permet de connecter un téléphone mobile ou une radio de communication externe, quelle que soit la fréquence.

Le casque 3M MT5308N utilise un microphone dynamique antibruit qui assure une transmission activée par la voix (VOX) pour un usage mains libres.

Le casque 3M MT5308N affiche un indice d'atténuation de 32 dB.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

609,09 HT
/ unité
730,91 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h