Casques et bouchons communiquant Howard Leight 1030330, Indice global d'affaiblissement SNR : 29 dB
Casque-antibruit SYNC Radio digital
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Howard Leight :1030330
Rubix :0491-6127358
EAN :7312550303306


Résumé technique
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
Documents
Détails articles : HOWARD LEIGHT CASQUE SYNC RADIO DIGITAL
Le casque antibruit radio SYNC est une protection auditive intégrant une radio AM-FM totalement stéréo. Il permet d'écouter la radio sur la bande FM entre 87,5 et 108 MHz et sur la bande AM entre 520 et 1 710 kHz tout en protégeant l'audition de manière efficace et confortable. Volume maximal de sortie : 82 dBA (pour une entrée de 120 mV). SNR 29, atténuation: H 29 / M 27 / L 22.
Norme EN352-1.
Norme EN352-1.
Points forts
Recherche automatique des stations de radio, 10 stations préréglées, affichage LCD. Mémoire du volume: sélectionnez une fois le volume que vous préférez : ensuite plus besoin de le régler chaque fois que vous allumez le casque radio.
Informations techniques
Attributs
| Indice global d'affaiblissement SNR | 29 dB |
|---|---|
| Type | casque audio |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,44 € HT
/ unité
202,13 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h