Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée SMC SY30M-39-1A-C4

Entretoise SUP/EXH individuelle avec entretoise SY3000

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SMC :SY30M-39-1A-C4
Rubix :0338-2264234
ELECTRO-DISTRIBUTEUR SY30M-39-1A-C4
Résumé technique
Typeelectro-distributeur sy30m-39-1a-c4
Documents

Détails articles : ELECTRO-DISTRIBUTEUR SY30M-39-1A-C4


Lorsque nos ingénieurs R&D ont renouvelé la conception de notre gamme populaire d'électrodistributeurs 5 voies, ils avaient un but en tête : développer une gamme d'électrodistributeurs qui offre une fonctionnalité impressionnante. Ils ont conçu la nouvelle série SY3000/5000. Extrêmement compacte mais avec un débit remarquable - jusqu'à 80 % supérieure à nos modèles SY précédents - la nouvelle gamme SY fonctionne désormais plus vite et ses temps de cycle sont réduits. Dans l'optique d'un montage facile et d'un remplacement rapide, nos ingénieurs ont également conçu la nouvelle SY pour que les deux tailles de distributeur 3000 et 5000 puissent être utilisées sur la même embase, offrant ainsi une plus grande flexibilité et un fonctionnement économe. Disponible en options avec joint élastique ou métallique. Les joints métalliques conviennent en particulier à des fréquences de fonctionnement supérieures et offrent une performance de durée de vie étendue.
SY3000, Individual SUP/EXH Spacer Assembly

Informations techniques


Attributs
Typeelectro-distributeur sy30m-39-1a-c4
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,58 HT
/ unité
31,90 TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours