Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée Festo MSFG-12-OD

Bobine

Voir les informations techniques

Références

Festo :MSFG-12-OD
Rubix :0326-2571407
Fabricant :34410
EAN :4052568023065
BOBINE MSFG-12-OD

Résumé technique

Typesans protection contre les explosions

Détails articles : BOBINE MSFG-12-OD


Bobine MSFG-12-OD pour tension continue, sans connecteur. Position de montage=indifférent, Affichage de la position de commutation=non, Temps d'appel min.=10 ms, Facteur de marche=100%, Caractéristiques de bobine=12 V DC : 4,1 W
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typesans protection contre les explosions
24,14 € HT
/ unité
28,97 € TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours