Références
Festo :DFPC-200-400-D
Rubix :0326-2557780
Fabricant :8133106
EAN :4052568566371

Résumé technique
| Diamètre vérin | 200 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Type | verin lineaire dfpc-200-400-d |
Détails articles : VERIN LINEAIRE DFPC-200-400-D
DFPC-200-400-D KIT D'ENTRAÎNEMENT LINÉAIRE
Informations techniques
Attributs
| Diamètre vérin | 200 mm |
|---|---|
| Course du cylindre | 400 mm |
| Type | verin lineaire dfpc-200-400-d |
| Température maxi | 80 °C |
| Pression maxi de service | 8 bar |
| Diamètre d'alésage | 200 mm |
| Matière | bloc en aluminium moulé; alliage d'aluminium (anodisé pour glissement); acier inoxydable hautement allié (tige de piston/écrou/ancrage de traction); tpe-u(pu) (racleur d'étanchéité pour tige de piston); nbr (joints statiques) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 333,06 € HT
/ unité
1 599,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours