Entraînement linéaire SMC MXQ-AS12-X12

MXQ-AS12-X12 MXQ-AS12-X12

Voir les informations techniques

Références

SMC :MXQ-AS12-X12
Rubix :0338-2092577
EAN :3618036359312
ACCESSOIRE MXQ-AS12-X12

Résumé technique

Typeréglable 25 mm
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ACCESSOIRE MXQ-AS12-X12


La glissière de précision MXQ est idéale pour les applications nécessitant des spécifications de parallélisme et de perpendicularité étroitement respectées. De conception similaire à la série MXS, le MXQ incorpore un roulement et une table de glissement plus précis. La table et le guide de roulement sont intégrés dans une seule pièce usinée avec précision en acier inoxydable trempé. Cela minimise les tolérances associées aux assemblages de pièces multiples et permet des tolérances de hauteur de +/-0,05 mm. Le roulement est un guide linéaire à recirculation dans un boîtier en acier inoxydable. Le résultat est une glissière très précise avec toutes les options familières associées à la série MXS.

Points forts

Disponible avec une butée en caoutchouc ou en métal à l'extrémité d'extension ou de rétractionDisponible avec un amortisseur à l'extrémité d'extension ou de rétractionTailles d'alésage applicables : 6, 8, 12, 16, 20 et 25 mmType standard ou symétriquePlage réglable pour l'ajusteur de course (uniquement) : 5mm (standard), X11 (15mm), ou X12 (25mm)

Informations techniques


Attributs
Typeréglable 25 mm
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre25 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions12
Sériemxq
82,21 € HT
/ unité
98,65 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours