Entraînement linéaire SMC MXQ12B-40Z

Table lineaire série mxq-z

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :MXQ12B-40Z
Rubix :0338-2276853
TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ12B-40Z

Résumé technique

Typetable lineaire serie mxq-z mxq12b-40z
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre40 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : TABLE LINEAIRE SERIE MXQ-Z MXQ12B-40Z


SMC annonce le lancement d'une nouvelle génération de tables linéaires. La série MXQ-Z offre une polyvalence inégalée grâce à l'intégration de quatre types de corps à un seul et même guide : raccord simple ; double raccord ; faible poussée et rigidité élevée ; hauteur interchangeable. Ces modèles offrent un poids allégé de 44 % et une hauteur réduite de 23 % grâce à une table plus fine fabriquée dans un acier inoxydable spécial extrêmement résistant. Une conception compacte et un centre de gravité bas empêchent tout mouvement au niveau de l'unité de guidage et la construction de la double tige de piston offre des forces d'extension et de rétraction supérieures ainsi que des caractéristiques de fonctionnement uniformes considérablement améliorées. Grâce à leur conception symétrique, les tables linéaires pneumatiques de la série MXQ-Z sont par ailleurs idéales pour les applications dans lesquelles l'encombrement doit être réduit au minimum. De plus, trois options de réglage de course protègent les pièces et les machines de tous dommages en absorbant les impacts de la table. Les détecteurs sont eux aussi protégés contre la pénétration de corps étrangers et les dommages en résultant grâce à deux rainures latérales de montage de détecteur et peuvent être montés directement sans entretoise.
Table lineaire serie mxq-z

Informations techniques


Attributs
Typetable lineaire serie mxq-z mxq12b-40z
Diamètre vérin12 mm
Course du cylindre40 mm
Température mini-10 °C
Température maxi60 °C
Dimensions12
Sériemxq
589,58 € HT
/ unité
707,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours