Entraînement linéaire Festo EGSC-BS-KF-32-100-8P
Mini-glissières EGSC
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :EGSC-BS-KF-32-100-8P
Rubix :0326-2560556
Fabricant :4356032
EAN :4052568291600

Résumé technique
| Type | mini-chariot egsc-bs-kf-32-100-8p |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
Détails articles : MINI-CHARIOT EGSC-BS-KF-32-100-8P
L'unité mini compacte et économique EGSC est idéale pour les tâches de positionnement précises dans des systèmes monoaxiaux. Grâce à une excellente intégration avec les entraînements de la série ELGC, cette unité convient parfaitement aux systèmes de manutention 2D ou 3D.
Mini glissière EGSC-BS-KF-32-100-8P 4356032
Points forts
Guidage de précision et vis à billes roulée
Petites dimensions
Position de montage du moteur au choix
Petites dimensions
Position de montage du moteur au choix
Informations techniques
Attributs
| Type | mini-chariot egsc-bs-kf-32-100-8p |
|---|---|
| Diamètre vérin | 8 mm |
| Dimensions | 32 |
| Série | egsc |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
711,24 € HT
/ unité
853,49 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours