Entraînement linéaire Festo DFM-80-200-P-A-GF

Actionneur guidé

Voir les informations techniques

Références

Festo :DFM-80-200-P-A-GF
Rubix :0326-9113243
Fabricant :170891
EAN :4052568139858
VERIN GUIDAGE DFM-80-200-P-A-GF

Résumé technique

Typeactionneur guidé
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre200 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN GUIDAGE DFM-80-200-P-A-GF


Vérin de guidage DFM-80-200-P-A-GF avec guidage intégré. Distance du centre de gravité de la charge à la plaque étrier=125 mm, Course=200 mm, Diamètre de piston=80 mm, Mode de fonctionnement unité d'entraînement=Etrier, Amortissement=P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés

Informations techniques


Attributs
Typeactionneur guidé
Diamètre vérin80 mm
Course du cylindre200 mm
Température mini-20 °C
Température maxi80 °C
Dimensions80
1 191,14 € HT
/ unité
1 429,37 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours