Installation de graissage Algi equipements 7750550
ENSEMBLE PNEUMATIQUE HUILE 3/1 FIXE POUR FÛT 200 L PISTOLET DIGITAL
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Algi equipements :7750550
Rubix :0474-1113501
EAN :3284660403075



Documents
Détails articles : POMPE 3/1+FLEX.4M+PIST.DIGITAL
Ensemble fixe de marque Algi spécialement conçu pour une distribution rapide, propre et efficace d'huile conditionnée sous forme de fûts 200 l. Cet ensemble fixe pneumatique est idéal pour le remplissage de divers réservoirs. Composition : - Pompe pneumatique 3/1 pour huile référence 07753042 - Flexible 4 mètres avec raccord 1/2" gaz (M/F) référence 07770000 - Pistolet compteur digital référence 07765106
Applications
Pour fût 200 l.
Informations techniques
Attributs
| Type | pompe 3/1+flex.4m+pist.digital |
|---|---|
| Poids | 10,27 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 138,36 € HT
/ unité
1 366,03 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours