Installation de graissage Simalube 210-46140

Simalube Multipoint

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :210-46140
Rubix :4047-1299033
Fabricant :210-46140
GRAISSEUR AUTO SIMALUBE MULTI HUILE POUR CHAINES
brand logo

Résumé technique

Typegraisseur auto simalube multi huile pour chaines

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE MULTI HUILE POUR CHAINES


Le graisseur simalube multipoint doté d‘une cellule génératrice de gaz, brevetée dans le monde entier, comme propulseur, assurent l‘alimentation des différents points de graissage en toute fiabilité avec la quantité de lubrifiant requise. Ce, 24h sur 24, avec une possibilité de réglage continu de la durée de distribution entre 1 et 12 mois.
simalube Multipoint avec huile pour chaînes

Points forts

- Fiable
- Peu encombrant
- Etanche à l'eau
- Installation variable
- Couts de stockage minime
- Facile d'utilisation

Applications

Le graisseur simalube sera installé sur le point de graissage comme des rails de guidages. Il peut être installé sous l'eau et dans tous les positions.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegraisseur auto simalube multi huile pour chaines
166,25 € HT
/ unité
199,50 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours