Installation de graissage Simalube 210-46060

Simalube Multipoint

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Simalube :210-46060
Rubix :4047-1299030
Fabricant :210-46060
GRAISSEUR AUTO SIMALUBE MULTI GRAISSE FLUIDE
brand logo

Résumé technique

Typegraisseur auto simalube multi graisse fluide

Documents

Détails articles : GRAISSEUR AUTO SIMALUBE MULTI GRAISSE FLUIDE


Le graisseur simalube multipoint doté d‘une cellule génératrice de gaz, brevetée dans le monde entier, comme propulseur, assurent l‘alimentation des différents points de graissage en toute fiabilité avec la quantité de lubrifiant requise. Ce, 24h sur 24, avec une possibilité de réglage continu de la durée de distribution entre 1 et 12 mois.
simalube Multipoint avec graisse fluide

Points forts

- Fiable
- Peu encombrant
- Etanche à l'eau
- Installation variable
- Couts de stockage minime
- Facile d'utilisation

Applications

Le graisseur simalube sera installé sur le point de graissage comme des rails de guidages. Il peut être installé sous l'eau et dans tous les positions.
brand logo

Informations techniques


Attributs
Typegraisseur auto simalube multi graisse fluide
161,29 HT
/ unité
193,55 TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours