Ensemble de pluie Deltaplus EN400JAXG, Taille : XL | Couleur : Jaune | Matière principale : Polyester
Ensemble de pluie EN400
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Deltaplus :EN400JAXG
Rubix :0495-6002019
Fabricant :EN400JAXG
EAN :3295249004903

Documents
Détails articles : ENSEMBLE PLUIE EN400 JAUNE TXL POLYAMIDE ENDUIT PVC
Caractéristiques
Cet ensemble de pluie EN400 comporte une veste et un pantalon particulièrement fonctionnels. La veste, dotée d'un zip anti-froid, est munie d'une capuche fixe pour une protection optimale de la tête. Ses manches raglan et ses poignets ajustables par pression ajoutent à son confort d'utilisation. Deux poches y sont intégrées pour permettre de ranger des outils ou effets personnels. Quant au pantalon, sa taille est élastiquée pour s'ajuster parfaitement à la morphologie, et son bas peut être ajusté par pression pour limiter les infiltrations d'eau. En outre, il comporte deux ouvertures pour laisser passer les mains.
Spécifications
Cet ensemble de pluie, disponible en différentes tailles et en plusieurs coloris (bleu marine, bleu roi, jaune, vert), a pour mission d’assurer le plus haut niveau de protection et de confort possible lors des activités professionnelles en extérieur. Il est conçu en tissu polyester et est enduit en PVC. Il dispose d’un volet dorsal de ventilation et d’aérations sous les bras assurées par des œillets.
Normes
Cet ensemble respecte strictement la directive EPI 89/686/CEE et la norme EN 343 : 2003 relative aux vêtements de protection contre la pluie. Sa qualité et sa conformité sont ainsi assurées.
Informations sur la marque
Deltaplus, c'est l'assurance d'une protection optimale au travail. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), cette marque reconnue propose une large gamme de produits, dont cet ensemble de pluie. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, Deltaplus garantit des équipements à la fois robustes et confortables, répondant aux normes les plus exigeantes.
Cet ensemble de pluie EN400 comporte une veste et un pantalon particulièrement fonctionnels. La veste, dotée d'un zip anti-froid, est munie d'une capuche fixe pour une protection optimale de la tête. Ses manches raglan et ses poignets ajustables par pression ajoutent à son confort d'utilisation. Deux poches y sont intégrées pour permettre de ranger des outils ou effets personnels. Quant au pantalon, sa taille est élastiquée pour s'ajuster parfaitement à la morphologie, et son bas peut être ajusté par pression pour limiter les infiltrations d'eau. En outre, il comporte deux ouvertures pour laisser passer les mains.
Spécifications
Cet ensemble de pluie, disponible en différentes tailles et en plusieurs coloris (bleu marine, bleu roi, jaune, vert), a pour mission d’assurer le plus haut niveau de protection et de confort possible lors des activités professionnelles en extérieur. Il est conçu en tissu polyester et est enduit en PVC. Il dispose d’un volet dorsal de ventilation et d’aérations sous les bras assurées par des œillets.
Normes
Cet ensemble respecte strictement la directive EPI 89/686/CEE et la norme EN 343 : 2003 relative aux vêtements de protection contre la pluie. Sa qualité et sa conformité sont ainsi assurées.
Informations sur la marque
Deltaplus, c'est l'assurance d'une protection optimale au travail. Spécialisée dans les équipements de protection individuelle (EPI), cette marque reconnue propose une large gamme de produits, dont cet ensemble de pluie. Grâce à son expertise et à son savoir-faire, Deltaplus garantit des équipements à la fois robustes et confortables, répondant aux normes les plus exigeantes.
Points forts
L'un des principaux atouts de cet ensemble de pluie EN400 réside dans sa conception qui allie confort et praticité. L'ajout d'un volet dorsal de ventilation et d'une aération sous les bras par œillet dans la veste, contribue à une ventilation adéquate, entraînant ainsi une accumulation excessive de chaleur corporelle. De plus, sa robustesse et sa durabilité sont garanties par un tissu en polyester enduit de PVC, résistant à l'usure et aux déchirures.
Applications
Cet ensemble de pluie EN400 est particulièrement recommandé pour toutes vos activités professionnelles extérieures, telles que l'agriculture, le jardinage, le second œuvre, l'artisanat, les services et la logistique. Il permet la réalisation des tâches sans être gêné par la pluie. Il assure une bonne protection contre le froid et les intempéries.
Informations techniques
Attributs
| Matière | polyester / pvc |
|---|---|
| Couleur | jaune |
| Taille | xl |
| Matière principale | polyester |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
51,47 € HT
/ unité
61,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
