Références
Perma :101351
Rubix :6243-1104387
EAN :4061201007416



Détails articles : PACK PILES STAR VARIO
Ces piles, assemblées dans un boîtier, sont développées pour les systèmes STAR VARIO de la marque Perma.
Caractéristiques :
Le jeu de piles Perma 101351 se compose de trois piles AA (LR6) alcalines non rechargeables de marque Varta, assemblées en série afin d’atteindre une tension nominale de 4,5 V. L’ensemble est intégré dans un boîtier en plastique transparent spécifique au système STAR VARIO. Ce pack est destiné exclusivement à l’alimentation du module moteur électromécanique du système de lubrification automatique. Les piles ne doivent pas être ouvertes, jetées ou brûlées.
Spécifications :
- Type : ABP01.
- Référence Perma : 101351.
- Composition : 3 piles AA (LR6) alcalines Varta montées en série.
- Tension nominale : 4,5 V.
- Capacité totale : 3,0 Ah.
- Énergie : 13,5 Wh.
- Technologie : alcaline non rechargeable.
- Boîtier : plastique transparent.
- Existe aussi avec piles lithium.
Caractéristiques :
Le jeu de piles Perma 101351 se compose de trois piles AA (LR6) alcalines non rechargeables de marque Varta, assemblées en série afin d’atteindre une tension nominale de 4,5 V. L’ensemble est intégré dans un boîtier en plastique transparent spécifique au système STAR VARIO. Ce pack est destiné exclusivement à l’alimentation du module moteur électromécanique du système de lubrification automatique. Les piles ne doivent pas être ouvertes, jetées ou brûlées.
Spécifications :
- Type : ABP01.
- Référence Perma : 101351.
- Composition : 3 piles AA (LR6) alcalines Varta montées en série.
- Tension nominale : 4,5 V.
- Capacité totale : 3,0 Ah.
- Énergie : 13,5 Wh.
- Technologie : alcaline non rechargeable.
- Boîtier : plastique transparent.
- Existe aussi avec piles lithium.
Points forts
Alimentation adaptée au système Star vario, garantissant la compatibilité électrique.
Plus économique que la version lithium réservée aux températures basses.
Plus économique que la version lithium réservée aux températures basses.
Applications
Le jeu de piles Perma 101351 est utilisé pour l’alimentation des systèmes de lubrification automatique Star vario. Ces systèmes interviennent notamment sur des paliers à roulement ou lisses, des guidages à glissement, des engrenages ouverts, des crémaillères, des broches, des joints d’arbre et des chaînes.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 4,5 V |
|---|---|
| Nombre d'éléments | 3 |
| Longueur | 55 mm |
| Température maxi | 60 °C |
| Température mini | -20 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,17 € HT
/ étui
15,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h