Composition d'outils électroportatifs Dewalt DCK2050H2T-QW, Nombre d'éléments: 5 | Sans fil: Non
Kit 2 outils XR 18V 5Ah
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Dewalt :DCK2050H2T-QW
Rubix :2325-5459639

Documents
Détails articles : KIT 2 OUTILS XR 18V 5AH LI-ION BRUSHLESS POWERSTACK
Le kit 2 outils comprend la perceuse 18V DeWalt DCD805H2T-QW & la visseuse à chocs DCF850H2T-QW. Inclus les nouvelles batteries POWERSTACK pour encore plus de puissance dans une batterie encore plus compacte ! Les dernières nouveautés DeWalt réunis dans un kit !
DeWalt DCK2050H2T-QW Kit 2 outils POWERSTACK Perceuse DCD805 & Visseuse DCF850 18V XRP 2x5.0Ah avec coffret T-STAK
- Le kit DCK2050H2T allie puissance et petite taille ! La perceuse DCD805 est une machine puissante avec son moteur Brushless et la visseuse à chocs délivrent une force de frappe de 205Nm. Le tout équipée de batteries POWERSTACK ultra compact.
- Inclus dans ce pack:
- 1 Perceuse DCD805
- 1 Visseuse à chocs DCF850.
- 2 Batteries 18V POWERSTACK 5.0Ah.
- 1 chargeur DCB115.
- 1 Coffret de transport T-STAK
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 5 |
|---|---|
| Sans fil | non |
| Tension | 18 V |
| Accessoires | coffret tstak, chargeur |
| Composition | perceuse visseuse percussion dcd805, visseuse à chocs ultra compacte dcf850, 2 batteries powerstack 5ah, chargeur, coffret tstak |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
675,92 € HT
/ unité
811,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours