Douille tournevis Facom ENH.307, Empreinte: Hex / Allen | Longueur: 50 mm | Finition: Polie
ENH.3 - Embouts impact série 3 pour vis à 6 pans creux métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :ENH.307
Rubix :0139-5003904
EAN :3148510238883



Documents
Détails articles : EMBOUT 6 PANS MALE ENH.307 (UC10)
ENH.3 - Embouts impact série 3 pour vis à 6 pans creux métriques
- Utilisation avec les clés à chocs.
- Entraînement 1/2" - 12,7 mm.
- Présentation : brunie.
- Utilisation avec les clés à chocs.
- Entraînement 1/2" - 12,7 mm.
- Présentation : brunie.
Applications
Utilisation avec les clés à chocs.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 50 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 7 |
| Empreinte | hex / allen |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,87 € HT
/ unité
10,64 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
