Douille tournevis SAM 19052, Finition: INOX
Embout Cannele D.10 Filete Male 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19052
Rubix :0149-5248169
EAN :3272670545816

Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE D.10 FILETE MALE 1/4'
Embouts cannelés Ø de passage 6 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | 10 mm |
|---|---|
| Carré | 6,35 mm |
| Finition | inox |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,37 € HT
/ unité
6,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
