Douille tournevis Wera 05066622001, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 25 mm

871/1 Embouts TORQ-SET® Mplus, 25 mm

Voir les informations techniques

Références

Wera :05066622001
Rubix :4727-5145730
EAN :4013288033093
EMBOUT TORQ-SET MPLUS 25MM 3-25 EXTRA RIGIDE 871/1

Résumé technique

Longueur25 mm
Taille empreinte3 mm
Empreinteprofil torx

Détails articles : EMBOUT TORQ-SET MPLUS 25MM 3-25 EXTRA RIGIDE 871/1


Caractéristiques :Emmanchement: hexagonal 1/4, convenant pour porte-embouts répondant é  la norme DIN 3126-D 6,3, ISO 1173 Réalisation: Mplus pour un couple de rupture supérieur et une longévité accrue, extra-rigide, particuliérement indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (té´le ou métal par ex.)

Points forts

Couple de rupture supérieur et une longévité accrue, extra-rigide.

Applications

Indiquée pour les vis devant pénétrer dans des matériaux durs (té´le ou métal par ex.). Utilisation: vis TORQ-SET®

Informations techniques


Attributs
Longueur25 mm
Taille empreinte3 mm
Empreinteprofil torx
181,80 € HT
/ 10 unités
218,16 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours