Douille tournevis SAM DEC0-16, Empreinte: Plat | Longueur: 47 mm | Finition: Polie
Embout Dyna Rectangulaire Oeil Deporte 15 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DEC0-16
Rubix :0149-5013736
EAN :3272670406865



Documents
Détails articles : EMBOUT A OEIL DEC0-16
Finition polie chromée.Forgé en acier au chrome vanadium.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm .
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 47 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 16 mm |
| Empreinte | plat |
| Carré | 12 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
61,58 € HT
/ unité
73,90 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
