Douille tournevis Bosch 2607002517, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 25 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607002517
Rubix :0136-5274205
EAN :3165140354448

Documents
Détails articles : EMBOUT PZ2R 25MM LOT DE 25
Epaisseur: PZ2R
Longueur mm: 25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 2 |
| Empreinte | pozidriv |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,35 € HT
/ lot
64,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
