Douille tournevis Facom AMZ.X10-15, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 175 mm | Finition: Chromé
AMZ - Lames réversibles
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :AMZ.X10-15
Rubix :0139-5020397
EAN :3148510087856


Résumé technique
| Longueur | 175 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 10-15 |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : LAME REVERSIBLE TORX 10 - 15 AMZ.X10-15
AMZ - Lames réversibles
- Lame interchangeable 6 pans 1/4".
- Longueur : 175 mm.
- Longueur sortie de la poignée : 125 mm.
- Présentation : chromée.
- Lame interchangeable 6 pans 1/4".
- Longueur : 175 mm.
- Longueur sortie de la poignée : 125 mm.
- Présentation : chromée.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 175 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 10-15 |
| Empreinte | profil torx |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,77 € HT
/ unité
18,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours