Distributeurs - Régulateur de débit SMC AS3002FG-10A

En ligne - AS*2FG-A

Voir les informations techniques

Références

SMC :AS3002FG-10A
Rubix :0338-2372314
Fabricant :AS3002FG-10A
LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS

Résumé technique

Type de raccordone-touch-fitting (inline) pour tuyau ø10 mm
Typelimiteur de debit serie as
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : LIMITEUR DE DEBIT SERIE AS


Adaptée aux applications nécessitant des spécifications sans cuivre, la série "-FG" peut également être utilisée dans les zones où le lavage pourrait dégrader les contrôles de débit standard, comme dans les secteurs de l'alimentation et de l'emballage. Cette série est conçue pour offrir un contrôle maximal en augmentant le nombre de tours de l'aiguille à 10. Le corps et le réglage sont fabriqués en résine blanche à haute résistance aux chocs pour un aspect propre. Cette série incorpore également le raccord à touche unique de SMC, disponible pour des tailles de tubes de 4 mm à 12 mm de diamètre extérieur.

Points forts

Acier inoxydable 303Diamètre extérieur du tube applicable : Ø 3,2 à Ø 12 mmPression de fonctionnement : 0,1 à 1 MPa.

Informations techniques


Attributs
Type de raccordone-touch-fitting (inline) pour tuyau ø10 mm
Typelimiteur de debit serie as
Matièreacier inoxydable 303
Pression maxi de service10 bar
Sérieas-fg
29,66 € HT
/ unité
35,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours