Références
SKF :SC 25 ES
Rubix :0301-1357680
Fabricant :22697
EAN :7316577002754

Détails articles : ROTULE ET COUSSINET SC 25 ES SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification ou un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le pied de centrage facilite le centrage sur la tige soudée à section cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Jeu Radial | cn |
|---|---|
| Capacité de charge | 7494,9 kg |
| Précision | references a different standard (not an iso 492 / abec precision class) |
| Etancheité | ouvert |
| Diamètre extérieur | 65 mm |
| Diamètre intérieur | 25 mm |
| Largeur | 34 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
97,01 € HT
/ unité
116,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours