Références
SKF :SC 20 ES
Rubix :0301-1257735
Fabricant :22693
EAN :7316577023193

Détails articles : EMBOUT A ROTULE SC 20 ES SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification ou un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le pied de centrage facilite le centrage sur la tige soudée à section cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Jeu Radial | cn |
|---|---|
| Capacité de charge | 4741,7 kg |
| Précision | references a different standard (not an iso 492 / abec precision class) |
| Etancheité | ouvert |
| Diamètre extérieur | 54 mm |
| Diamètre intérieur | 20 mm |
| Largeur | 16 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
91,83 € HT
/ unité
110,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours