Références
SKF :SC 30 ES
Rubix :0301-1260015
Fabricant :22702
EAN :7316577002761
Détails articles : EMBOUT A ROTULE SC 30 ES SKF
Ces embouts SKF contiennent une rotule avec une combinaison de surfaces de glissement en acier/acier. La rotule nécessite une maintenance et peut être relubrifiée via un trou de lubrification ou un raccord de graissage situé dans le logement et via l’arbre. Le pied de centrage facilite le centrage sur la tige soudée à section cylindrique.
Informations techniques
Attributs
| Capacité de charge | 9840,3 kg |
|---|---|
| Etancheité | ouvert |
| Diamètre extérieur | 75 mm |
| Diamètre intérieur | 30 mm |
| Largeur | 22 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,33 € HT
/ unité
132,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours