Magnétiseur- Démagnétiseur SAM 343-2, Matière: Acier magnétique

EMBOUT MAGNETIQUE 343-2

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
SAM :343-2
Rubix :0149-5010530
EAN :3272670299542
EMBOUT MAGNETIQUE 343-2
Résumé technique
Matièreacier magnétique
Documents

Détails articles : EMBOUT MAGNETIQUE 343-2


Embout magnétique d'une longueur de 63 mm.

Applications

Permet de lever des charges maximales de 700g.

Informations techniques


Attributs
Matièreacier magnétique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
34,77 HT
/ unité
41,72 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours