Douille tournevis SAM DEC0-19, Longueur: 49.5 mm | Finition: Chromé
Embout Dyna Rectangulaire Oeil Deporte 15 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DEC0-19
Rubix :0149-5013739
EAN :3272670406896



Documents
Détails articles : EMBOUT A OEIL DEC0-19
Finition polie chromée.Forgé en acier au chrome vanadium.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm .
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 49,5 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 19 mm |
| Carré | 12 mm |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,46 € HT
/ unité
78,55 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
