Douille tournevis Bosch 2607001563, Empreinte: Pozidriv | Longueur: 25 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607001563
Rubix :0136-5274262
EAN :3165140300896

Documents
Détails articles : EMBOUT XH PZ3 25MM LOT DE 10
Epaisseur: PZ3
Longueur mm: 25
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | pz3 |
| Empreinte | pozidriv |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
21,81 € HT
/ lot
26,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
