Douille tournevis SAM 19055
Embout Cannele D.10 Filete Male 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :19055
Rubix :0149-5248173
EAN :3272670545847

Documents
Détails articles : EMBOUT CANNELE D.13 FILETE MALE 1/2'
Embouts cannelés Ø de passage 6 mm
Informations techniques
Attributs
| Taille empreinte | 13 mm |
|---|---|
| Carré | 6,35 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,01 € HT
/ unité
9,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
