Douille tournevis SAM DEC0-12, Empreinte: Plat | Longueur: 17.5 mm | Finition: Polie
Embout Dyna Rectangulaire Oeil Deporte 15 Mm
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SAM :DEC0-12
Rubix :0149-5013730
EAN :3272670406827



Documents
Détails articles : EMBOUT A OEIL DEC0-12
Finition polie chromée.Forgé en acier au chrome vanadium.Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rectangulaire 9x12 mm .
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 17,5 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 12 mm |
| Empreinte | plat |
| Carré | 9 mm |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,18 € HT
/ unité
69,82 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
