Douille tournevis Bosch 2607002514, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 49 mm | Finition: Polie
Embout de vissage qualité extra-dure
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :2607002514
Rubix :0136-5274214
EAN :3165140354417

Documents
Détails articles : EMBOUT T30 49MM LOT DE 25
Epaisseur: T30
Longueur mm: 49
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 49 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | 30 |
| Empreinte | profil torx |
| Finition | polie |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
119,07 € HT
/ lot
142,88 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
