Douille tournevis Facom EXRP.115, Empreinte: Profil Torx | Longueur: 25 mm | Finition: Satin/Chrome
EXRP.1 - Embouts standards série 1 pour vis Torx Plus® Tamper Resistant
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :EXRP.115
Rubix :0139-5149067
EAN :3148518088510




Résumé technique
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | ipr15 |
| Empreinte | profil torx |
Documents
Détails articles : EMBOUT 1/4 IPR 15 - EXRP.115 - (UC10)
EXRP.1 - Embouts standards série 1 pour vis Torx Plus® Tamper Resistant
- Conformes aux spécifications Torx Plus® Tamper Resistant.
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
- Conformes aux spécifications Torx Plus® Tamper Resistant.
- Pour vissage manuel.
- Entraînement 1/4" - 6,35 mm.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 25 mm |
|---|---|
| Taille empreinte | ipr15 |
| Empreinte | profil torx |
| Finition | satin/chrome |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,00 € HT
/ 10 unités
111,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours