Raccord cannelé pour tuyau avec filetage Mecaline 842987
GROSSISSEUR MÂLE CONIQUE / FEMELLE CYLINDRIQUE - INOX
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mecaline :842987
Rubix :C600-2162088
EAN :3660338062780

Documents
Détails articles : RACCORD HP140 INOX 316 REDUCTION M1/4 CO F1/8
Adaptateurs en acier inoxydable AISI 316 L
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Pression : de -0,99 bars à 140 bars. Température d'utilisation : -110° C à + 300° C.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier inoxydable |
|---|---|
| Raccordement 1 | r 1/8 |
| Profil | g1/4 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,46 € HT
/ unité
20,95 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h