Références
Festo :VABS-C8-12XB-QX-DB
Rubix :0326-2564168
Fabricant :1236028
EAN :4052568061814
Détails articles : EMBASE VABS-C8-12XB-QX-DB
Embase VABS-C8-12XB-QX-DB Largeur=24 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=1, Classe de résistance à la corrosion KBK=0, Couple de serrage max. de la fixation du distributeur=0,48 - 0,72 Nm, Couple de serrage max., montage mural=1,3 Nm
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement pour vuvb-12 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,98 € HT
/ unité
44,38 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours
