Références
Festo :CPE10-RP
Rubix :0326-2570761
Fabricant :544479
EAN :4052568051181
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'obturation CPE10-RP pour distributeurs de la série Compact Performance (CP10) Classe de résistance à la corrosion KBK=2, Couple de serrage max.=1,2 Nm, Poids du produit=10 g, Mode de fixation=vissable, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de recouvrement cpe |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,68 € HT
/ unité
16,42 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours