Références
Festo :VABE-S6-2R-N34
Rubix :0326-2569473
Fabricant :560838
EAN :4052568098360
Détails articles : PLAQUE D
Plaque d'extrémité VABE-S6-2R-N34 Selon la norme=ISO 5599-2, Position de montage=indifférent, Type de terminal=44, Pression de service=-0,9 - 10 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=0
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque à bornes pour iso 15407-2, iso 5599-2 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,30 € HT
/ unité
60,36 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours