Références
Festo :CPX-CMAX-C1-1
Rubix :0326-2567239
Fabricant :548932
EAN :4052568190248
Détails articles : CONTROLEUR AXE CPX-CMAX-C1-1
Contrôleur d'axe CPX-CMAX-C1-1 Dimensions (l x L x h)=50 mm x 107 mm x 55 mm, Longueur max. du câble de connexion=30 m, Modes de fonctionnement=(* Mode enregistrement, * Mode direct), Diagnostic=(* - Diagnostic orienté sur module, * - via afficheur local à 7 segments), Nombre max. de modules=8
Informations techniques
Attributs
| Type | contrôleur d'axe cpx-cmax |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 125,05 € HT
/ unité
1 350,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours