Terminal de vanne SMC ARM11AB2-R17-A

REGULATEUR SUR EMBASE sèrie ARM10/11

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SMC :ARM11AB2-R17-A
Rubix :0338-2255789
REGULATEUR SUR EMBASE ARM11AB2-R17-A

Résumé technique

Typeregulateur sur embase arm11ab2-r17-a

Documents

Détails articles : REGULATEUR SUR EMBASE ARM11AB2-R17-A


Les embases pour régulateurs de la série ARM sont disponibles en standard dans les tailles 1000 et 2000 et le modèle modulaire est disponible dans les tailles 2500 et 3000. Les modèles standard sont disponibles avec 4 méthodes de raccordement différentes et peuvent disposer de la fonction de reflux. Les modèles modulaires peuvent être montés librement sur une station d'embase et sont faciles à régler grâce à la nouvelle manette.
Regulateur sur embase serie arm10/11

Informations techniques


Attributs
Typeregulateur sur embase arm11ab2-r17-a
74,27 € HT
/ unité
89,12 € TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours