Terminal de vanne Festo VUWS-L25-M32C-A-G14

Vanne pneumatique VUWS-L25

Voir les informations techniques
Références
Festo :VUWS-L25-M32C-A-G14
Rubix :0326-2562216
Fabricant :575483
EAN :4052568260408
DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L25-M32C-A-G14
Résumé technique
Typevuws-l25-m32c-a-g14 vanne pneumatique

Détails articles : DISTRIBUTEUR PNEUMATIQ VUWS-L25-M32C-A-G14


Distributeur pneumatique VUWS-L25-M32C-A-G14 Fonction de distributeur=3/2 monostable, fermé, Mode d'actionnement=pneumatique, Taille de distributeur=26,5 mm, Débit nominal normal=1000 l/min, Pression de service=2,5 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevuws-l25-m32c-a-g14 vanne pneumatique
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,05 HT
/ unité
84,06 TTC
  • Livraison habituellement sous (14) jours