Références
Festo :VMPAL-AP-4X14-QS6-2
Rubix :0326-2561892
Fabricant :561092
EAN :4052568260071
Détails articles : EMBASE VMPAL-AP-4X14-QS6-2
Embase VMPAL-AP-4X14-QS6-2 Largeur=59,6 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=14,9 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
226,27 € HT
/ unité
271,52 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours