Références
Festo :VMPAC-ZAS-765
Rubix :0326-2561293
Fabricant :8025305
EAN :4052568109868
Détails articles : TIRANT VMPAC-ZAS-765
Tirant VMPAC-ZAS-765 Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Couple de serrage max.=1,7 Nm, Poids du produit=170 g, Note sur la matière=Conforme RoHS
Informations techniques
Attributs
| Type | tirants d'ancrage |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,73 € HT
/ unité
178,48 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
