Terminal de vanne Festo VMPAC-EPR-IN

Plaque

Voir les informations techniques
Références
Festo :VMPAC-EPR-IN
Rubix :0326-2561851
Fabricant :576563
EAN :4052568104337
PLAQUE D
Résumé technique
Typeplaque d'extrémité

Détails articles : PLAQUE D


Plaque d'extrémité VMPAC-EPR-IN Pression de service=-0,9 - 8 bar, Pression de commande=3 - 8 bar, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-5 - 50 °C, Poids du produit=224 g

Informations techniques


Attributs
Typeplaque d'extrémité
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,32 HT
/ unité
89,18 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours