Références
Festo :VMPAL-AP-4X14-QS8-2
Rubix :0326-2561894
Fabricant :561086
EAN :4052568260057
Détails articles : EMBASE VMPAL-AP-4X14-QS8-2
Embase VMPAL-AP-4X14-QS8-2 Largeur=59,6 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=14,9 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de connexion |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,99 € HT
/ unité
274,79 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours
