Terminal de vanne Festo CPX-CEC

Bloc de commande CPX

Voir les informations techniques
Références
Festo :CPX-CEC
Rubix :0326-2592815
Fabricant :567346
EAN :4052568215071
BLOC DE COMM. CPX-CEC CPXCEC
Résumé technique
Typebloc de commande pour terminal cpx

Détails articles : BLOC DE COMM. CPX-CEC CPXCEC


Bloc de commande CPX-CEC Contrôleur modulaire, Codesys V2.3, Ethernet, interfaces série. Dimensions (l x L x h)=50 mm x 107 mm x 55 mm, Diagnostic spécique à l'appareil=(* Diagnostic orienté sur canal et module, * - Tension basse/court-circuit modules, * - Mémoire de diagnostic), Données CPU=(* 32 MB Flash, * 32 MB RAM, * Processeur 400 MHz), Aide à la configuration=CODESYS V2.3, Paramétrage=CODESYS V2.3

Informations techniques


Attributs
Typebloc de commande pour terminal cpx
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 047,10 HT
/ unité
1 256,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours