Références
Festo :VMPAL-AP-4X10-QS4-2
Rubix :0326-2569434
Fabricant :561090
EAN :4052568208516
Détails articles : EMBASE VMPAL-AP-4X10-QS4-2
Embase VMPAL-AP-4X10-QS4-2 Largeur=42,8 mm, Longueur=107,3 mm, Dimension modulaire=10,7 mm, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=4, Pression de service=-0,9 - 10 bar
Informations techniques
Attributs
| Type | plaque de raccordement |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,08 € HT
/ unité
249,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours