Terminal de vanne SMC KDM10-04
Multi-connecteur rectangulaire KDM
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :KDM10-04
Rubix :0338-2050710
Fabricant :KDM10-04
Documents
Détails articles : BORNIER AVEC 10 RACCORDS KDM10-04
Le connecteur multiple rectangulaire de la série KDM offre une réduction substantielle de l’espace de montage par rapport à un modèle demandant de nombreux joints d’union pour les panneaux et les cloisons. Ce modèle ne nécessite qu’un petit espace. La série KDM peut être utilisée avec les pressions positives et le vide. Il est possible de créer un connecteur multiple avec des tailles de tubes différentes.
Connecteur multiple serie kdm
Informations techniques
Attributs
| Type | bornier |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,17 € HT
/ unité
167,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours